Frez do fazowania Softcut® z otworem, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215152 15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kąt γ (stopni) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasująca wymienna płytka skrawająca AP.T 1805..
Seria Softcut®
kąt γ 15 stopni
kształt chwytu z otworem
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 6
długość całkowita Lges 50 mm
min. ⌀ D 35 mm
największa ⌀ D1 92 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b 27,8 mm
uzyskiwana długość sfazowania l 29,5 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h 7,5 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Posuw na ząb przy hmaks. 0,4 mm
śruby mocujące 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215152 15
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197798886
Kopiuj
Numer producenta 215152 15
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna głowica do fazowania. Kilkustronnie zamknięte gniazda płytek skrawających stabilizują ostrza i przenoszą promieniowe i osiowe siły skrawania.

Zastosowanie:

Do sfazowań o dużej szerokości w konstrukcjach stalowych. Doskonale nadaje się do obróbki zgrubnej i semizgrubnej.

Wskazówka:

Osiągane są bezstopniowe powierzchnie.
Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka