GARANT Softcut HSI 20/2 mm

Nr art.: 214904 20/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie narożników
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie narożników
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
długość całkowita Lges 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
gwint uchwytu M M10
pasująca wymienna płytka skrawająca SO.. 0836..
śruby mocujące 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214904 20/2
EAN / GTIN 4045197750662
Numer producenta 214904 20/2

Opis

Wykonanie:

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skarwającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania 4 ostrzy płytkę należy zawsze obracać w pokazanym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.
Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać a= 6 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


GARANT Softcut HSI  20/2 mm

GARANT Softcut HSI 20/2 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
814,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 387,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2
gwint uchwytu M M10 M10
Zastosowanie frezu frezowanie narożników frezowanie odsadzeń
chłodzenie wewnętrzne tak tak
wykonanie chwytu z gwintem z gwintem
⌀ ostrzy DC 20 mm 20 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm 8 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka