{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie narożników | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 0836.. | |
śruby mocujące | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 214904 40/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939463 | |
Numer producenta | 214904 40/5 |