{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 214857 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197608819 | |
Numer producenta | 214857 40/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI z małą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 40/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 843,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 250,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 769,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |