{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 214857 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553485 | |
Numer producenta | 214857 100/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI z małą podziałką 100/10 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
4 400,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 296,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | 32 mm |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | frezowanie odsadzeń |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | 100 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne |
Seria | Softcut® | Softcut® |