{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 214855 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197550187 | |
Numer producenta | 214855 80/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI z dużą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/6mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
3 179,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 875,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 8 |
długość całkowita Lges | 50 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | 10 mm |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne |