GARANT Softcut® HSI z dużą podziałką 160/10 mm

Nr art.: 214855 160/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 160 mm
Liczba ostrzy Z 10
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
długość całkowita Lges 63 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SO.. 1205..
śruby mocujące 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214855 160/10
EAN / GTIN 4045197553386
Numer producenta 214855 160/10

Opis

Wykonanie:

Spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia. Szczególnie stabilna konstrukcja płytek, zapewniająca optymalne posuwy. Mocowanie płytek skrawających za pomocą specjalnej śruby o dużej wytrzymałości na ścinanie.
do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi i bez chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Dla wysokiej jakości powierzchni. Frezowanie bez zadziorów.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 3,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.
Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać a= 8 mm.
Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka