SOMT 120508 PDER ST900

Nr art.: 214865 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    87,26  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    72,74  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 120508 PDER
    typ ST900
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7520
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,2 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 5,56 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 214865 ST900
    EAN / GTIN 4045197550637
    Numer producenta 214865 ST900

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    320
    Stal < 750 N/mm²
    P
    300
    Stal < 900 N/mm²
    P
    260
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,3×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe