Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 5IP

Nr art.: 674252 5IP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,63  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    14,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta PrecisionBits
    profil Torx-Plus® 5IP
    długość całkowita 50 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
    grot 6-kątny do bitów E 6,3
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 674252 5IP
    EAN / GTIN 7610733245178
    Numer producenta E6.401/5

    Opis

    Wykonanie:

    Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

    Zastosowanie:

    Do wszystkich śrub systemu Torx Plus® o wysokiej wytrzymałości. Wkręty Torx Plus® są między innymi coraz częściej stosowane do przykręcania płytek skrawających albo zespołów napędowych.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiał:

    Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.