{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 94 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 102 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,87 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 39,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Numer producenta | 213006 52/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 52/5 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 894,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 382,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 368,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 417,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 368,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
długość całkowita Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |