{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 47 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 70 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,25 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 27,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213004 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266684 | |
Numer producenta | 213004 40/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |