Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 30/3mm

Nr art.: 213004 30/3
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
⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 30 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
długość całkowita Lges 47 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 50 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 58 mm
Frez obiegowy ap 1,2 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,96 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 17,55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XOMU094812
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213004 30/3
EAN / GTIN 4062406266653
Numer producenta 213004 30/3

Opis

Wykonanie:

System narzędzi z wyjątkowo stabilnym osadzeniem płytek skrawających dla niezawodnej pracy. Zmniejszające siłę skrawania geometrie narzędzia znacznie przyczyniają się do odciążenia wrzeciona głównego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750, rozm. 2,8, z grotem nr 674252, rozm. 10IP.
przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka