{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 64 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,25 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 20,34 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.120516 | |
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212813 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939258 | |
Numer producenta | 212813 40/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 40/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 652,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 849,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | 11 stopni |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | Trzpień walcowy |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 24 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |