{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 28 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 39 mm | |
długość całkowita Lges | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 54 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,56 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 13,43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212807 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939036 | |
Numer producenta | 212807 28/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 28/2mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 319,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 408,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | XDM.090416 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | Trzpień walcowy |
⌀ ostrzy DC | 28 mm | 28 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 54 mm | 54 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 2,56 stopni | 2,56 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |