Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, Trzpień walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 18/2mm

Nr art.: 212803 18/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 18 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 10 mm
Długość wysięgu L1 20 mm
długość całkowita Lges 150 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 28 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 34 mm
Frez obiegowy ap 0,3 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,82 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 8,13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XOM.060310
Kąt ustawienia κ 15 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212803 18/2
EAN / GTIN 4045197956033
Numer producenta 212803 18/2

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie