{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 22 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 180 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 36 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 42 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,89 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,13 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOM.060310 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212803 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938282 | |
Numer producenta | 212803 22/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 22/3 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 333,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 264,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 15 | 15 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie |
długość całkowita Lges | 180 | 85 |
⌀ ostrzy DC | 22 | 22 |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 | 20 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 36 | 36 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 42 | 42 |