Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 4/0,4 mm

Nr art.: 206348 4/0,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 11 mm
Promień ostrza R1 0,4 mm
wysięg L1 z szyjką 17 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206348 4/0,4
EAN / GTIN 4045197854780
Numer producenta 206348 4/0,4

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.
Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką.
Zapewnia doskonałą wytrzymałość i optymalne wyniki skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
do zastosowania z dużymi prędkościami, także do stali do ok. 1100 N/mm2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 4/0,4 mm

Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 4/0,4 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
257,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
302,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
302,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
pierścień barwny niebieskie niebieskie niebieskie
długość całkowita L 57 57 57
tolerancje chwytu h6 h6 h6
Tolerancja ⌀ nominalnej f8 h10 h10
typ N N N
Strategia skrawania HPC HPC HPC
Seria Pro Inox Master Inox Master Inox

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie