{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,4 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 16 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,6 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206345 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197851932 | |
Numer producenta | 206345 4/0,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 4/0,4 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
300,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
300,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
255,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieskie | niebieskie | niebieskie |
długość całkowita L | 57 | 57 | 57 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | h10 | f8 |
typ | N | N | N |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Seria | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |