{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 44 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206345 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852205 | |
Numer producenta | 206345 16/0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 16/0,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 015,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 015,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
931,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 44 | 44 | 42 |
⌀ szyjki D1 | 15 | 15 | 15,5 |
⌀ ostrzy DC | 16 | 16 | 16 |
Kąt linii śrubowej | 40 | 40 | 35 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | h10 | f8 |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 |