{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,12×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,9 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,08 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203116 4 | |
EAN / GTIN | 4062406783440 | |
Numer producenta | 203116 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC 4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
328,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie
163,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
161,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 | 45 | 45 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | f8 | e8 |
Strategia skrawania | TPC | HPC | HPC |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówny | nierówny |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |