{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,12×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 41 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 52 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,8 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203116 20 | |
EAN / GTIN | 4062406783617 | |
Numer producenta | 203116 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 605,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
1 133,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 113,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
typ | N | N | N |
Strategia skrawania | TPC | HPC | HPC |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |