{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,12×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203116 16 | |
EAN / GTIN | 4062406783501 | |
Numer producenta | 203116 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC 16 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
1 048,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
661,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
551,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
708,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 098,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
1 163,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
długość całkowita L | 92 | 108 | 92 | 108 | 108 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
typ | N | N | N | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |