Frezy z VHM HOLEX Pro INOX HPC 4 mm

Nr art.: 202378 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówna
  • Podziałka ostrzy: nierówny

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 11 mm
wysięg L1 z szyjką 17 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202378 4
EAN / GTIN 4045197879387

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frez HPC z nową powłoką wysokowydajną oferuje doskonałą wytrzymałość i optymalną wydajność obróbki w różnych stalach nierdzewnych. Możliwość stosowania przy dużych prędkościach skrawania, nadaje się również do stali do ok. 1100 N/mm2 .

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka