{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206348 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859730 | |
Numer producenta | 206348 8/1,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
322,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
346,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
350,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
300,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
213,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
202,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ szyjki D1 | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 68 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | nierówna | nierówne | nierówne | nierówne | nierówne |
typ | N | N | N | N | N | N |
Promień ostrza R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rodzaj produktu | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy |