{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 4 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 36 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,6 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206348 12/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859907 | |
Numer producenta | 206348 12/4,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 12/4,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
535,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
611,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
623,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
544,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość ostrzy Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | f8 | h10 | e8 |
typ | N | N | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | 0,052 mm | 0,062 mm | 0,055 mm |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Promień ostrza R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |