Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 8/3,0mm

Nr art.: 206348 8/3,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 21 mm
Promień ostrza R1 3 mm
wysięg L1 z szyjką 25 mm
⌀ szyjki D1 7,7 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206348 8/3,0
EAN / GTIN 4045197859778
Numer producenta 206348 8/3,0

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.
Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką.
Zapewnia doskonałą wytrzymałość i optymalne wyniki skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
do zastosowania z dużymi prędkościami, także do stali do ok. 1100 N/mm2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 8/3,0mm

Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 8/3,0mm

na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
322,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
428,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
367,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
367,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
301,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ szyjki D1 7,7 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,7 mm
długość całkowita L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM VHM
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne nierówna nierówne nierówne nierówne
Tolerancja ⌀ nominalnej f8 e8 h10 h10 e8
Promień ostrza R1 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie