Frez do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Titan HPC, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 4mm

Nr art.: 203632 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Titan
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 7
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 11 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,05 mm
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,03 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203632 4
EAN / GTIN 4045197991546
Numer producenta 203632 4

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
130
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji precyzyjnych.
Specjalna geometria umożliwiająca optymalne odprowadzanie wiórów.
Wysoka stabilność własna i cicha praca dzięki nierównomiernej podziałce.
Do frezowania obwodowego jako etap obróbki wykańczającej w tytanie i stopach tytanu.

Zaleta:

Odpowiedni do technologii medycznej i do kontaktu z żywnością.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka