{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Titan | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 7 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 41 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,1 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197991621 | |
Numer producenta | 203632 20 |