Frez do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Titan HPC 16 mm

Nr art.: 203632 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 7

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Titan
⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 7
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 32 mm
długość całkowita L 92 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,1 mm
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,042 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203632 16
EAN / GTIN 4045197991614

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
130
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji precyzyjnych.
Specjalna geometria umożliwiająca optymalne odprowadzanie wiórów.
Wysoka stabilność własna i cicha praca dzięki nierównomiernej podziałce.
Do frezowania obwodowego jako etap obróbki wykańczającej w tytanie i stopach tytanu.

Zaleta:

Odpowiedni do technologii medycznej i do kontaktu z żywnością.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka