Frez do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Titan HPC 10 mm

Nr art.: 203632 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 7

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Titan
    ⌀ ostrzy DC 10 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza VHM
    norma norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej e8
    Liczba zębów Z 7
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
    kierunek dosuwu poziomy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 22 mm
    długość całkowita L 72 mm
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    Zaokrąglenie naroży rv 0,05 mm
    posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,038 mm
    pierścień barwny różowy
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 203632 10
    EAN / GTIN 4045197991591
    Numer producenta 203632 10

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    130
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    100
    Al > 10% Si:
    N
    85
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Do operacji precyzyjnych.
    Specjalna geometria umożliwiająca optymalne odprowadzanie wiórów.
    Wysoka stabilność własna i cicha praca dzięki nierównomiernej podziałce.
    Do frezowania obwodowego jako etap obróbki wykańczającej w tytanie i stopach tytanu.

    Zaleta:

    Odpowiedni do technologii medycznej i do kontaktu z żywnością.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka