Frezy HSS-PM do obróbki zgrubnej GARANT Master Titan HPC 16/2,0 mm

Nr art.: 192940 16/2,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k10 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS PM
  • norma: DIN 844
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k10
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Titan
⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS PM
norma DIN 844
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej k10
Liczba zębów Z 4
Promień ostrza R1 2 mm
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 32 mm
wysięg L1 z szyjką 42 mm
⌀ szyjki D1 15 mm
długość całkowita L 92 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,035 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192940 16/2,0
EAN / GTIN 4062406300319
Numer producenta 192940 16/2,0

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny profil wióra oraz zoptymalizowana geometria przestrzeni na wióry zapewniają dużą objętość usuwanych wiórów przy wysokiej niezawodności procesu. Większa trwałość dzięki precyzyjnemu ukierunkowaniu chłodzenia wewnętrznego na ostrza.

Zaleta:

Nowy materiał tnący; nie stwarza problemów przy niestabilnych warunkach obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka