Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

Nr art.: 203211 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 14 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 50 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 30 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 14 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,025 mm
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203211 14
EAN / GTIN 4045197597441
Numer producenta 203211 14

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
170
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
145
Stal < 65 HRC
H
100
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
984,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
498,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 223,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
624,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
565,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
458,95  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
chwyt DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6
⌀ ostrzy DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Kąt linii śrubowej 50 stopni 50 stopni 50 stopni 50 stopni 45 stopni 45 stopni
Tolerancja ⌀ nominalnej e8 h10 e8 h10 0 / −0,02 0 / −0,02
typ H H H H H H
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka