Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 203211 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 50 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 28 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,025 mm
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203211 12
EAN / GTIN 4045197597434
Numer producenta 203211 12

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
170
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
145
Stal < 65 HRC
H
100
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
752,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 297,90  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
344,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
313,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ ostrzy DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
długość ostrzy Lc 28 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM
Kąt linii śrubowej 50 stopni 45 stopni 50 stopni 45 stopni
typ H H H H
Liczba zębów Z 6 6 6 6
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka