{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Serie | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 0,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Passaggio interno per LR | nein | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
długość ostrzy Lc | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,02 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC | 0,003 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC | 0,004 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Numer artykułu | 201639 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197596918 | |
Numer producenta | 201639 0,5 |