Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC 4 mm

Nr art.: 203211 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Diabolo
    ⌀ ostrzy DC 4 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ H
    Tolerancja ⌀ nominalnej e8
    Liczba zębów Z 6
    Kąt linii śrubowej 50 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
    kierunek dosuwu poziomy i ukośny
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 13 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Kąt sfazowania naroży 90 stopni
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,016 mm
    pierścień barwny czerwone
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 203211 4
    EAN / GTIN 4045197597380
    Numer producenta 203211 4

    Tabela zastosowań

    Stal < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stal < 50 HRC
    H
    170
    Stal < 55 HRC
    H
    170
    Stal < 60 HRC
    H
    145
    Stal < 65 HRC
    H
    100
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    GARANT Diabolo:
    specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów.
    Wymiary zbliżone do DIN 6527.

    Zastosowanie:

    Do frezowania obwodowego obróbce wykańczającej
    (frezowanie czołowe tylko płytkie).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka