{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 42 mm | |
długość całkowita L | 99 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC | 0,045 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197119186 | |
Numer producenta | 203320 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy VHM 14 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
623,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
983,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
497,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 222,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
564,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
458,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | Norma zakładowa | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma zakładowa | norma zakładowa | DIN 6527 |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | ||||
⌀ ostrzy DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
długość ostrzy Lc | 42 mm | 30 mm | 26 mm | 42 mm | 42 mm | 26 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
Liczba zębów Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny |