{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 30 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC | 0,038 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203320 10 | |
EAN / GTIN | 4045197119162 | |
Numer producenta | 203320 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy VHM 10 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
310,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
638,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
286,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | czerwone | czerwone | czerwone |
długość całkowita L | 80 mm | 85 mm | 80 mm |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | 50 stopni | 45 stopni |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |