{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 18 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 8 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 54 mm | |
długość całkowita L | 114 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC | 0,05 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203320 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119209 | |
Numer producenta | 203320 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
882,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 494,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
729,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 908,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu |
długość całkowita L | 114 mm | 92 mm | 92 mm | 114 mm |
norma | Norma zakładowa | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | 50 stopni | 50 stopni | 50 stopni |
Liczba zębów Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |