{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202262 6,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864147 | |
Numer producenta | 202262 6,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 6,75mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
94,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
125,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
125,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
kształt chwytu | HB | HB | HB |
długość ostrzy Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 45 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |