Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 0,6mm

Nr art.: 202262 0,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 0,6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 1,5 mm
długość całkowita L 38 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
kształt chwytu HA
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,003 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,003 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202262 0,6
EAN / GTIN 4045197863935
Numer producenta 202262 0,6

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Chwyt zbliżony do DIN 6535 HB.
Oszczędność kosztów ostrzenia:
zamiast ostrzyć, zużyty frez należy zastąpić nowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 0,6mm

Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 0,6mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
85,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
103,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
157 sztuk w magazynie
89,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
89,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kąt sfazowania naroży 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 90 stopni 90 stopni
pierścień barwny bez bez bez bez bez bez zielone
norma Norma zakładowa DIN 6527 DIN 6527 Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa
⌀ ostrzy DC 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Kąt linii śrubowej 30 stopni 30 stopni 30 stopni 30 stopni 45 stopni 45 stopni 30 stopni
⌀ chwytu Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka