Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 2mm

Nr art.: 202262 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 4 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HB
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,01 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,011 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202262 2
EAN / GTIN 4045197864048
Numer producenta 202262 2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Chwyt zbliżony do DIN 6535 HB.
Oszczędność kosztów ostrzenia:
zamiast ostrzyć, zużyty frez należy zastąpić nowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2mm

Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 2mm

na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
69,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
89,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
99,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
106,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka bez powłoki AlCrN AlCrN TiAlN
Kąt sfazowania naroży 45 stopni 45 stopni 45 stopni 90 stopni
pierścień barwny bez bez bez zielone
norma Norma zakładowa Norma zakładowa DIN 6527 Norma zakładowa
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM
Kąt linii śrubowej 30 stopni 30 stopni 30 stopni 30 stopni
Tolerancja ⌀ nominalnej e8 e8 e8 e8

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka