Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 5mm

Nr art.: 202262 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 8 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HB
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,04 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202262 5
EAN / GTIN 4045197864109
Numer producenta 202262 5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Chwyt zbliżony do DIN 6535 HB.
Oszczędność kosztów ostrzenia:
zamiast ostrzyć, zużyty frez należy zastąpić nowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 5mm

na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
69,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
89,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
99,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka bez powłoki AlCrN AlCrN TiAlN
pierścień barwny bez bez bez zielone
długość całkowita L 45 mm 45 mm 54 mm 50 mm
długość ostrzy Lc 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm
Tolerancja ⌀ nominalnej e8 e8 e8 e8
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy poziomy, ukośny i pionowy poziome, ukośne i pionowe poziomy, ukośny i pionowy
⌀ chwytu Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka