{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 1,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | Kołek walcowy h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202262 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197864024 | |
Numer producenta | 202262 1,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy miniaturowe VHM 1,8 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
69,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
89,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
89,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 38 | 38 | 38 |
chwyt | Kołek walcowy h6 | Kołek walcowy h6 | Kołek walcowy h6 |
kształt chwytu | HA | HA | HA |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 45 |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 3 | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |