{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 80 mm | |
Grubość | 1,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1838 | |
⌀ otworu | 22 mm | |
Liczba zębów Z | 50 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 176000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197244444 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Piły tarczowe do metalu zgrubne HZ 80X1,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
264,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 720,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 80 | 80 |
powłoka | bez powłoki | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | VHM |
Grubość | 1,2 | 1,2 |
Liczba zębów Z | 50 | 44 |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |