Piły tarczowe do metalu zgrubne HZ 63X4 mm

Nr art.: 176000 63X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 1838

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

63 mm
Grubość 4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 1838
⌀ otworu 16 mm
Liczba zębów Z 32
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 176000 63X4
EAN / GTIN 4045197244406

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Dokładność, kształt zębów i szlif boczny są zgodnez DIN 1840.
DIN 1838 C, zęby zgrubne, łukowe w kształcie C. Uzębienie wysokowydajne (HZ), z zębami wstępnymi i wykańczającymi. Pierwszy wystaje o 0,15 – 0,30 mm w stosunku do drugiego i jest sfazowany na obu wierzchołkach. W ten sposób zęby uzupełniają się przy skrawaniu.

Zastosowanie:

nadają się zwłaszcza do cięcia detali z materiałów o wytrzymałości od małej do średniej. Dzięki kształtowi zębów, dzielącemu warstwę skrawaną, uzyskuje się wysoką wydajność.
Uwaga: jeżeli obrabiany przedmiot nie jest przecinany, a jedynie nacinany, wówczas na dnie nacięcia pojawia się dodatkowy rowek wykonany przez wystający ząb nacinający.

Wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.