{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 50 mm | |
Grubość | 2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1838 | |
⌀ otworu | 13 mm | |
Liczba zębów Z | 32 | |
nadaje się do materiału | Metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 176000 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244284 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Piły tarczowe do metalu zgrubne HZ, bez powłoki, ⌀×grubość: 50X2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
240,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 006,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 50 mm | 50 mm |
powłoka | bez powłoki | TiAlN |
⌀ otworu | 13 mm | 8 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | VHM |
Grubość | 2 mm | 2 mm |
Liczba zębów Z | 32 | 28 |