{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 50 mm | |
Grubość | 1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otworu | 13 mm | |
Liczba zębów Z | 40 | |
maksymalna głębokość cięcia | 12,75 mm | |
nadaje się do materiału | Metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu |
176000 50X1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197244253
Kopiuj |
|
Manufacturer | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |