{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 80 mm | |
Grubość | 1,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
grubość kołnierza E | 2,4 mm | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 22 mm | |
⌀ piasty | 32 mm | |
⌀ otworu | 16 mm | |
Liczba zębów Z | 44 | |
Liczba otworów zabieraka | 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 4,4 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 25,5 mm | |
odpowiedni adapter | 179907 63; 80; 100 | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179915 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197887047 | |
Numer producenta | 179915 80X1,2 |