Piła tarczowa 100X1,5 mm

Nr art.: 179915 100X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

100 mm
Grubość 1,5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
grubość kołnierza E 2,4 mm
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 28 mm
⌀ piasty 38 mm
⌀ otworu 22 mm
Liczba zębów Z 44
Liczba otworów zabieraka 5
⌀ otworu zabieraka 4,4 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 31,5 mm
odpowiedni adapter 179902 125
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179915 100X1,5
EAN / GTIN 4045197887061
Numer producenta 179915 100X1,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
85
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Piły tarczowe z VHM, o bardzo małej szerokości cięcia, co pozwala na minimalizację strat materiału. W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS można zwiększyć prędkość skrawania 3-, 4-krotnie. Wzmocniony kołnierz znacznie zwiększa sztywność narzędzia. Zapewnia uzyskanie płaskiego dna rowków.

Wskazówka:

Odchyłki średnicy tarcz tnących są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1837/1838.
Kształt uzębienia BW.