Rozwiertaki ręczne nastawne 7,2 mm

Nr art.: 160600 7,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 7,2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres regulacji ⌀ 7,2 mm - 8 mm
długość ostrzy Lc 32 mm
długość całkowita L 110 mm
chwyt kwadratowy □ 3,4 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 160600 7,2
EAN / GTIN 4045197250834
Numer producenta 160600 7,2

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.
Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka